※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ CNMG-SM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72353777
品番
CNMG120412-SM AH6225
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
寸法ap(mm)
0.5~4
寸法D1(mm)
5.16
寸法ft(mm)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
12.7
寸法L(mm)
12.9
寸法RE(mm)
1.2
寸法S(mm)
4.76
形状
平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)
対応