※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-SA AH6225 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353795 CNMG120408-SA AH6225 チップ CNMG-SA タンガロイ 72353795

チップ CNMG-SA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72353795 品番 CNMG120408-SA AH6225
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状平行四辺形 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)1〜4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.2〜0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする