※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SNMG-SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72354179
品番
SNMG120404-SF AH6225
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法ap(mm)
0.8〜2.5
寸法D1(mm)
5.16
寸法ft(mm)
0.05〜0.45
寸法IC(mm)
12.7
寸法L(mm)
12.7
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応