※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG160408-SF AH6225 チップ VNMG-SF タンガロイ 72354504 VNMG160408-SF AH6225 チップ VNMG-SF タンガロイ 72354504

チップ VNMG-SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72354504 品番 VNMG160408-SF AH6225
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状平行四辺形 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.8〜2.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05〜0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする