CCMT060208-PM AH6225 チップ CCMT-PM タンガロイ 72354809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCMT060208-PM AH6225 チップ CCMT-PM タンガロイ 72354809
CCMT060208-PM AH6225 チップ CCMT-PM タンガロイ 72354809

チップ CCMT-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード72354809品番CCMT060208-PM AH6225
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状平行四辺形寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)1~3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.15~0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする