※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SCMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72354994
品番
SCMT09T304-PS AH6225
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,327
販売価格(税別)
¥
9,388
バスケットに入れる
形状
正方形
寸法L(mm)
9.53
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
0.5~2.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.1~0.3