VNMG120408E-ZM T9215 ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 タンガロイ 72355649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNMG120408E-ZM T9215 ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 タンガロイ 72355649
VNMG120408E-ZM T9215 ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 タンガロイ 72355649

ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.8形状平行四辺形注文コード72355649品番VNMG120408E-ZM T9215
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状平行四辺形寸法L(mm)12.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.7~2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)7.15寸法ft(mm)0.2~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする