※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNMG*E-TF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72356078
品番
TNMG110404E-TF NS9530
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
寸法ap(mm)
0.1〜0.5
寸法D1(mm)
2.26
寸法ft(mm)
0.03〜0.2
寸法IC(mm)
6.35
寸法L(mm)
11
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
形状
正三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応