※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ YDEN0603**PDFR-D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72356288
品番
YDEN060304PDFR-D DX110
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
長方形
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
9.5
寸法LE(mm)
6.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.8
寸法APMX(mm)
4.5
寸法INSL(mm)
12.7
寸法fz(mm)
0.05〜0.2