※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ YDEN0603PDCR-LD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72356306
品番
YDEN0603PDCR-LD DX110
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
長方形
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
9.5
寸法LE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.2
寸法APMX(mm)
7.5
寸法INSL(mm)
12.7
寸法fz(mm)
0.05〜0.2