※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
内径用バイト A/E-SCLXR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
R
寸法DCONMS(mm)
12
注文コード
72356918
品番
A12M-SCLXR06-D140
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCONMS(mm)
12
寸法DMIN(mm)
14
寸法GAMF(°)
-12.5
寸法GAMP(°)
-10
寸法H(mm)
11
勝手
R
寸法LF(mm)
150
寸法LH(mm)
24
材質
STEEL
適合インサート
CXMU060304L
寸法RE(mm)
0.4
仕様
クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)
対応