※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ 2QP-YNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72357505
品番
2QP-YNGA160408-LC BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,370
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
3
寸法ap(mm)
0.05~0.3
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03~0.2
寸法CEDC(mm)
2