※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNMG-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.2
形状
正三角形
注文コード
72358494
品番
TNMG160412-PS T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナーR・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ap(mm)
0.3〜1.5
寸法D1(mm)
3.81
寸法ft(mm)
0.1〜0.4
寸法IC(mm)
9.525
寸法L(mm)
16.5
寸法RE(mm)
1.2
寸法S(mm)
4.76
形状
正三角形
RoHS指令(10物質対応)
対応