※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150612-PM T9225 チップ DNMG-PM タンガロイ 72358808 DNMG150612-PM T9225 チップ DNMG-PM タンガロイ 72358808

チップ DNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)1.2 注文コード72358808 品番DNMG150612-PM T9225
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法RE・コーナーR・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5〜5.5 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.15〜0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする