曜日別特売
DNMG150616-PM T9225 チップ DNMG-PM タンガロイ 72358826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150616-PM T9225 チップ DNMG-PM タンガロイ 72358826
DNMG150616-PM T9225 チップ DNMG-PM タンガロイ 72358826

チップ DNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法RE・コーナーRなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.6
注文コード
72358826
品番
DNMG150616-PM T9225
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
0.5~5.5
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.15~0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする