曜日別特売
TID060R8-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 72359903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID060R8-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 72359903
TID060R8-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 72359903

刃先交換式ドリル TID-R L/D=8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)8注文コード72359903品番TID060R8-8
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様クーラント穴あり寸法DCN(mm)6寸法DCONMS(mm)8寸法DCX(mm)6.4寸法LS(mm)45寸法LU(mm)48寸法OAL(mm)104.5寸法OAL2(mm)104.7寸法OAL3(mm)103.61寸法SSC(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする