曜日別特売
TID085R10-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 72359955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID085R10-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 72359955
TID085R10-8 刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ 72359955

刃先交換式ドリル TID-R L/D=8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)10注文コード72359955品番TID085R10-8
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様クーラント穴あり寸法DCN(mm)8.5寸法DCONMS(mm)10寸法DCX(mm)8.9寸法LS(mm)50寸法LU(mm)68寸法OAL(mm)129.6寸法OAL2(mm)129.8寸法OAL3(mm)128.69寸法SSC(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする