※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGA160416 LX10 チップ TNM/GA タンガロイ 72360777 TNGA160416 LX10 チップ TNM/GA タンガロイ 72360777

チップ TNM/GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 72360777 品番 TNGA160416 LX10
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
形状正三角形 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.02〜2 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする