※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGN160408 LX10 チップ TNGN タンガロイ 72360795 TNGN160408 LX10 チップ TNGN タンガロイ 72360795

チップ TNGN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード72360795 品番TNGN160408 LX10
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法REなど5種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法ap(mm)0.02〜2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする