※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
カートリッジ S-STFPR/L-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
L
寸法DCONMS(mm)
20
注文コード
72360987
品番
S20-STFPL11-H
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
L
寸法DMIN(mm)
25
寸法DCONMS(mm)
20
寸法WF(mm)
13
寸法LF(mm)
20
適合インサート
TPMT110204
エアー穴
With coolant hole
ホルダー
D20, G20
RoHS指令(10物質対応)
対応