S25-SXUOR05-H カートリッジ S-SXUOR/L-H タンガロイ 72361249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25-SXUOR05-H カートリッジ S-SXUOR/L-H タンガロイ 72361249
S25-SXUOR05-H カートリッジ S-SXUOR/L-H タンガロイ 72361249

カートリッジ S-SXUOR/L-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法DCONMS(mm)25注文コード72361249品番S25-SXUOR05-H
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手RホルダーD25寸法LF(mm)20エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)17適合インサートXOMU05X204-PS寸法DMIN(mm)32寸法DCONMS(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする