ファン付きLEDシーリングライト 12畳用 調光調色 DCモーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72361750 品番 LE-YF49T12Y-K
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。
正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。
調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。
DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。
リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。

用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。 消費電力(W)49 全光束(Lm)5000 モーターDCモーター 風量調整6段階 色(本体) リモコンあり 調光の可否可(5段階) 適用畳数12畳 調色の可否可(5段階)
取扱説明書:(6.13MB)
注意
※LED光源は交換できません。
※光色や明るさには個体差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする