SW自由箒D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72362021 品番 BR950-032U-SP
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

環境に配慮したSWシリーズのウッド調スチールハンドル。
馬毛配合で抜群の掃きやすさ。
独自のパイプ製造技術でスチールパイプに木目調被覆を施し、木の質感を再現しました。
甲部を樹脂化し更なる環境配慮を実現しました。

用途屋内の掃き掃除に 種別32(スペア) 材質甲:PP、毛:PP、PET、馬毛 幅(mm)340 質量(g)110 毛丈(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする