CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 自由ホウキ
SW自由箒G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72362048
品番
BR951-000U-MB
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
環境に配慮したSWシリーズのウッド調スチールハンドル。
独自のパイプ製造技術でスチールパイプに木目調被覆を施し、木の質感を再現しました。
甲部を樹脂化し更なる環境配慮を実現しました。
用途
屋内の掃き掃除に
種別
32
材質
甲:PP、毛:PP、PET、ハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)PP被覆
幅(mm)
340
質量(g)
385
毛丈(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。