ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 物品管理(アルティア)
アルティア中段扉付きユニット NMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72362310
品番
NM-900F
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥177,100
販売価格(税別)
¥
161,000
バスケットに入れる
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。扉は鍵付き収納式です。
下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。
付属品
棚板1枚
仕様
オープン
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
オープン 900×475×795
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×475×795
アズワン品番
0-5722-56
有効寸法(mm)
下部スペース:859×473×295
注意
※鍵付き
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000