小分け 伸縮包帯 ベスケア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1巻) 注文コード72362739 品番-
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥185
販売価格(税別)
168

約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。

仕様3号 1袋 1巻入 材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン) 種類3号 寸法(幅Wmm×長さLm)75×9 アズワン品番8-2432-02-52 伸縮率(倍)3
注意
※1巻フィルム包装
※洗濯再生・オートクレーブ可能
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする