ケミファインクイックすすぎ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード72363087 品番294060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。
除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。
「アンチ・フォーミング成分」を新配合。
すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。
床洗浄におすすめ。
パウチの特長
ゴミを削減できます
今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。
パウチ包装で環境にやさしい
ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。
軽くて扱いやすい省スペース
在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。

使用の目安
<原液に対して>
水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10〜50倍に薄める
しつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える
普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20〜200g
軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10〜20g
用途厨房・店舗用洗浄剤 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤 外形寸法(mm)305×190 希釈倍率5倍濃縮 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
関連資料:(2.2MB)
注意
※ご使用にあたっては、製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。

商品説明動画

ラクラク床洗浄 ケミファイン クイックすすぎ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72363087 294060 12286246 294061 画像準備中 ケミファインクイックすすぎ 1K(個包装) ニイタカ 1袋(1kg×1袋) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする