OPP-0425-1000 酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm) アウトラン 72363376 OPP-0425-1000 酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm) アウトラン 72363376 OPP-0425-1000 酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm) アウトラン 72363376 OPP-0425-1000 酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm) アウトラン 72363376 OPP-0425-1000 酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm) アウトラン 72363376

酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000g) 注文コード 72363376 品番 OPP-0425-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。

用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。 粒径(μm)4.25
注意
※必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
車のメンテ
運輸・通信業

モノタロウブランドのガラスのうろこ取りに混ぜてみようと購入しました。
まだ使用してませんが結果が楽しみです。

対象商品:
72363358
2024-01-22
用途:
風呂のガラス研磨

大容量のものしか探せなかったのに個人にちょうど良い量の本製品を発見して本当にありがたいです。モノタロウのものより粒度が大きくまさに一次研磨に使用しています。汚れ落ちは格段に速いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする