USB延長ユニットUSBエクステンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72364076 品番DUEX-UNI3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,929
販売価格(税別)
75,390
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応
USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します

用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します 質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94 電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1 電源電圧ACアダプタ/入力:AC100〜240V/出力:DC24V、1A ケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7 使用温度(℃)0〜50 対応OSWindows/Mac OS/Linux等 定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m) 保存温度(℃)-20〜70 保存湿度(%)10〜90%RH 結露なきこと 最大延長(m)100 通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス) 使用湿度(%RH)20〜80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする