用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94
電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1
電源電圧ACアダプタ/入力:AC100〜240V/出力:DC24V、1A
ケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7
使用温度(℃)0〜50
対応OSWindows/Mac OS/Linux等
定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)
保存温度(℃)-20〜70
延長ケーブル(m)LANケーブル:30
保存湿度(%)10〜90%RH 結露なきこと
最大延長(m)100
通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)
使用湿度(%RH)20〜80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
ケーブル種類FTPストレートケーブル(CAT5e)