錠剤硬度計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72364166 品番 OSK 97HH YPD-500N
参考基準価格(税別)¥742,000 販売価格(税込) ¥816,178
販売価格(税別)
741,980

日本薬局方に準じる。
タッチスクリーン採用、操作しやすい。
言語:中国語、英語。
技術者、管理者、ユーザー3段階のアクセス権限管理。
測定結果を自動記録、統計、分析。
実験記録の検索・印刷・USB出力及びログ管理・検索・USB出力可能。
高精度ロードセルにより、測定精度を保証。
短時間で測定可能:最短15秒/試料。
継続測定(最大1000回)及び継続測定の間隔設定可能。
硬度試験は手動補充、自動加圧、自動結果表示。
自動検知、自動診断、自動的に警報発信
USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。
オプション:校正工具、プリンター、校正証明書

用途錠剤の硬さを計測する試験器です。 質量(kg)11 測定範囲【硬度】10〜500N 電源(V)AC100〜240 出力RS232、USB 外寸(mm)460×220×130 精度(%)±1.5 単位N/kg/kgf/kp(選択可能) 分解力0.01N

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする