ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72364173
品番
D2RMM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
色
クロ
長さ(m)
3
規格
RS-232C
端子
ミニDin6Pオス⇔ミニDin6Pオス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス