ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72364198
品番
DFR-CB003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル
対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
仕様
三菱電機製相当品:FR-CB20□
適合
三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V
色
クロ
長さ(m)
3
規格
RS-485
端子
PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケーブル長5m(DFR-CB005)までが三菱の推奨となっているため6m以上は動作保証外となります。