※使用例(左:ブルー、右:グレー)
弘和
弘和の ブルーシート・UVシート類
弘和の 防炎シート
PVC防炎メッシュシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72364417
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に富み、作業現場の環境条件を保ちます。
紫外線に強く、強風にも耐えられます。
軽量のため取り付け、取り外しが簡単に出来ます。
(財)日本防炎協会防炎試験合格品
用途
塗装工事・改修工事など
仕様
寸法表示ラベル付、アルミハトメ450P
材質
PVC
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
伸び(%)
たて20/よこ24.3
引張強度(N)
たて1190/よこ856
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.4
特性
通気性・耐UV・防炎
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200