※使用例

クリアーシート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72364496 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

従来にない透明性(約85%)で大量の太陽熱を取り入れることができます。
採光性に優れ工事現場内が明るく作業中の安全性を高めます。
外からも現場内の様子が見やすく、作業場の確認・伝達がスムーズになります。
利用材料はポリエチレン性で寒さに強く、-30℃にも耐え硬くなりません。
従来のどんなシートよりも軽く、取り付け・取り外しが楽にできます。

形状折りたたみタイプ クリア 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 特性採光
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする