※使用例
弘和
弘和の マスカー/養生シート・養生ボード
弘和の 養生ネット/飛散防止ネット
弘和の 飛散防止ネット
防塵・防砂・防風ネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72364654
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。
簡単な施工で、迅速にできます。
環境の保護に役立ちます。
用途
埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用
飛散防止
仕様
ハトメ付
色
グリーン
寸法(m)
2.0×10
ハトメピッチ(mm)
450
加工
ハトメ・原反
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200