※使用例
弘和
弘和の ブルーシート・UVシート類
弘和の ブルーシート用オプション
UV剤入り クリアダクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72364688
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
強力繊維入りのため、強風量にも十分耐えられます。
踏んでも破断せず長寿命です。
無色なので採光性に優れています。
形状
ロールタイプ
色
クリア
長さ(m)
30
折径(mm)
400
特性
耐UV
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200