オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72365049
品番
ENVL6K-B 12X レンズクリーナーセット
参考基準価格(税別)
¥132,210
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属品
【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
寸法(mm)
188×331×320
使用温度範囲(℃)
5〜35
定格電圧(V)
100
倍率
12
定格消費電力(W)
14
周波数
50Hz-60Hz
光源
フルスペクトルLED
防塵防水性能
IP20
調光の可否
あり