LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72365478 品番 SKKL-B 10X レンズクリーナーセット
参考基準価格(税別)¥86,760 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm) 使用温度範囲(℃)5〜35 定格電圧(V)100 倍率10 定格消費電力(W)7 周波数50Hz-60Hz 光源白色LED 防塵防水性能IP20 調光の可否なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする