SHOW UP クロマエッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72367009 品番KE-M
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

KROMA EDGEは最先端の自己組織化技術によって、
金属粒子が塗膜表面に浮き上がり整列する事によりこれまでに無い鏡面反射と深みのある
金属光沢を塗装だけで現実しました。
KROMA EDGEを塗装して頂く際に下記使用方法を必ずお読みになり、今迄に無い3液型
金属塗装をお楽しみ下さい。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容ミラーシードフォーミュラ 60g、バインダー 150g、硬化剤 60g、シンナー 150g メッキ調 商品クロマエッジ ミディアムセット 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする