SHOW UP クロマエッジ専用クリアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72367018 品番KEC180
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

クロマエッジの輝きを最大限に引き出し、鏡面のような反射感を長期間キープするために開発されたクロマエッジ専用クリアーです。
通常クリアーで起こりがちな「曇り」「黒ずみ」「光沢低下」を極限まで抑え、透明度の高い保護膜を形成します。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容主剤 180g、硬化剤 18g、シンナー 180g クリアー 商品クロマエッジ専用トップコートクリアー 180g セット 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量378mL 危険物の性状非水溶性
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする