ユーザー
ユーザーの イベント・ノベルティ・行楽用品
ユーザーの アウトドア・行楽用品
ユーザーの クーラー&ジャグ
クーラーバッグZERO 7L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72367946
品番
Q1173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Dカンを装備!折り畳み用ベルトを装備!
インナーは高級感の有るぐれカラーのEVA。底面の断熱材は特殊縫製によりスムーズに畳みやすい構造です
信頼のYKKジッパー使用!
材質
アルミ蒸着/PVCシート,発泡ポリエチレン,ポリエステル、PP,EVA、PE
容量
500mLペットボトル×6本
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:22×18×25