西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ガラリ(グリル)
西邦工業の フード付ガラリ
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72370116
品番
SXU75RS
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フェイス着脱式
材質
フェイス:SUS304、胴体:SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法E
55
寸法D
48
寸法A
72
寸法B
142
寸法C
143
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。