外壁用ステンレス製換気口 深型フード ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72370141 品番CFX50MS
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガラリ着脱式 材質SUS304 仕上シルバー焼付塗装 寸法E50 寸法D97 寸法F11 寸法G30 寸法A48 寸法B187 寸法C148 寸法H168
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする