外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 ワイド水切り付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72370299 品番SXU100RMS
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様フェイス着脱式 材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304 仕上シルバー焼付塗装 寸法E55 寸法D48 寸法A97 寸法B142 寸法C143 寸法H173
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする