西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の ガラリ(グリル)
西邦工業の フード付ガラリ
外壁用ステンレス製換気口 バイパスフード 薄型 左右吹出し 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304、FD:SUS304 1.5t
注文コード
72370491
品番
LRSD100SC
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フード着脱式
その他
【温度フューズ】標準72℃
材質
SUS304、FD:SUS304 1.5t
仕上
シルバー焼付塗装
寸法E
60
寸法F
170
寸法G
28
寸法A
97
寸法B
153
寸法C
152
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。