外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 水切り付 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72371620 品番SNBD150MS
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
その他【温度フューズ】標準72℃ 材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t 仕上シルバー焼付塗装 寸法E47 寸法D50 寸法F23 寸法A146 寸法B203 寸法C209 寸法H224
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする