外壁用ステンレス製換気口 深型フード ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t 注文コード72371647 品番CFXD125MS
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガラリ着脱式 その他【温度フューズ】標準72℃ 材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t 仕上シルバー焼付塗装 寸法E50 寸法D135 寸法F12 寸法G20 寸法A122 寸法B243 寸法C200 寸法H220
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする