外壁用ステンレス製換気口 深型フード 大口径 ガラリ型 下部開閉タイプ ワイド水切り付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72372381 品番CFX225MS
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様ガラリ開閉式 材質SUS304 仕上シルバー焼付塗装 寸法E75 寸法D235 寸法F15 寸法G28 寸法A220 寸法B415 寸法C320 寸法H345
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする