西邦工業
西邦工業の 換気口
西邦工業の 換気フード
外壁用ステンレス製換気口 セットバックフード セットバック用深型フード 角度調節自在型 下部開閉タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72372460
品番
CFXH100S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ガラリ開閉式
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法E
146
寸法D
131
寸法F
12
寸法G
102
寸法A
97
寸法B
238
寸法C
200
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません